9728770180000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 18,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72877 18.000
Rubix:999230214006623
Produttore:9728770180000
EAN:4031095337500
9728770180000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 18,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)18 mm
Lunghezza totale102 mm
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728770180000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 18,000


Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D Ø18,000 mm con raffreddamento interno assiale e rivestimento DLC: elevate prestazioni e qualità eccellente del foro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)18 mm
Lunghezza totale102 mm
Diametro stelo18 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Tipo di scanalaturascanalature diritte (straight flutes)
Numero di denti6
Tipo a gambogambo dritto (straight shank) con tolleranza h6 (ha)
562,64 IVA esclusa
/ Unità
686,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione