9728750300000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 30,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 30.000
Rubix:999200200091053
Produttore:9728750300000
EAN:4031095294834


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750300000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 30,000
SuperR-HS-KD Stock 72875 Ø30 mm in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno. Ideale per fori passanti e alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura a flauto dritto (straight-fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | r ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 443,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 540,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione