9728730020200-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,020
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72873 2.020
Rubix:170000000977692
Produttore:9728730020200
EAN:4031095280615


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728730020200-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,020
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D AlTiN nano, Ø 2,020 mm. Con raffreddamento interno e scanalature longitudinali per elevate prestazioni di alesatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano lucido |
| Tipo di scanalatura | scanalatura rettilinea con scanalature longitudinali (längsnuten) |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | codolo cilindrico (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione