6250217-ARTICOLO F2171-3.5

Alesatore per macchine utensili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:F2171-3.5
Rubix:999240117037372
Produttore:6250217
EAN:4031132342177
6250217-ARTICOLO F2171-3.5

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,5 mm
Lunghezza totale70 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6250217-ARTICOLO F2171-3.5


Alesatore per macchine utensili
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=3,5mm

Applicazioni

Foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,5 mm
Lunghezza totale70 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione18 mm
Numero di denti6
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione