9728770090000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 9,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 9.000
Rubix:999250926008044
Produttore:9728770090000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770090000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 9,000
Alesatore a macchina Stock Altin Nano 72877 9,000 con raffreddamento assiale: alta resa e precisione per la finitura di fori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione