6250225-ARTICOLO F2171-7.5

Utensile alesatore per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:F2171-7.5
Rubix:999240117037364
Produttore:6250225
EAN:4031132342252
6250225-ARTICOLO F2171-7.5

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6250225-ARTICOLO F2171-7.5


Utensile alesatore per macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=7,5mm

Applicazioni

Foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione31 mm
Numero di denti6
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione