Riferimenti
Walter Titex:F2171-2.5
Rubix:999240117040233
Produttore:6250214
EAN:4031132342146

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250214-ARTICOLO F2171-2.5
Alesatore per macchine utensili
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=2,5mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione