9728740300000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 30,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 30.000
Rubix:999200200091036
Produttore:9728740300000
EAN:4031095295008


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740300000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 30,000
Alesatore a macchina Stock in carburo integrale con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento assiale. Ø30 mm, lunghezza totale 78 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 443,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 540,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione