9728770160000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 16,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 16.000
Rubix:999230214006622
Produttore:9728770160000
EAN:4031095337517


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770160000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 16,000
Alesatore a macchina Stock in metallo duro integrale con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Alto rendimento per la precisione dei fori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | codolo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione