9728770060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 6,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72877 6.000
Rubix:999230214006616
Produttore:9728770060000
EAN:4031095337579
9728770060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale76000 mm
Diametro stelo6000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728770060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 6,000


Alesatore a macchina Stock 72877 Ø6,000 con raffreddamento interno e rivestimento DLC. Progettato per massime prestazioni e qualità della sede lavorata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale76000 mm
Diametro stelo6000 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Tipo di scanalaturascanalatura rettilinea (geradegenutet)
Numero di denti4
Tipo a gambozylinderschaft (tol. h6)
267,17 IVA esclusa
/ Unità
325,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione