9728750140000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 14,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 14.000
Rubix:999200200091043
Produttore:9728750140000
EAN:4031095294933


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750140000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 14,000
Alesatore a macchina Stock 72875 Ø 14,000 in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno. Per fori di alta qualità con tolleranza H7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione