9728740340000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 34,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 34.000
Rubix:999200200091038
Produttore:9728740340000
EAN:4031095294988


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740340000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 34,000
Alesatore a macchina integrale in metallo duro con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Progettato per alte prestazioni e qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 34 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 510,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 622,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione