9728710025000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 2,500
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72871 2.500
Rubix:170000000977679
Produttore:9728710025000
EAN:4031095280745


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728710025000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 2,500
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno tramite scanalature longitudinali. Per fori passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature longitudinali sul gambo (cava rettilinea) per mandata refrigerante |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione