9728760120000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 12,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72876 12.000
Rubix:999230214006609
Produttore:9728760120000
EAN:4031095337647
9728760120000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728760120000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 12,000


Alesatore a macchina Stock 72876 con raffreddamento assiale e rivestimento DLC. Ideale per alte velocità e finitura di fori di qualità elevata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)12 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Tipo di scanalaturascanalature diritte (flauti dritti) ad andamento 0°
Numero di denti6
Tipo a gambogambo cilindrico diritto (tolleranza h6) per serraggio su bloccaggi idraulici o a riduzione
449,18 IVA esclusa
/ Unità
547,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione