9728750150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 15,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72875 15.000
Rubix:999200200091044
Produttore:9728750150000
EAN:4031095294926
9728750150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 15,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale66 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 15,000


Alesatore a macchina in metallo duro Stock 72875 15.000 con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN nano per fori di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)15 mm
Lunghezza totale66 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
341,24 IVA esclusa
/ Unità
416,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione