9728760190000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 19,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 19.000
Rubix:999250926008047
Produttore:9728760190000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Dettagli del prodotto : 9728760190000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 19,000
Alesatore a macchina Stock in metallo duro con raffreddamento assiale e rivestimento Altin nano. Per alesatura ad alte prestazioni e qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta (taglienti scanalati diritti) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico diritto (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 562,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione