9728760060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 6,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72876 6.000
Rubix:999230214006605
Produttore:9728760060000
EAN:4031095337685
9728760060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 6,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale76 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728760060000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 6,000


Stock 72876 alesatore a macchina in metallo duro integrale con raffreddamento assiale e rivestimento DLC per alte rese e qualità del foro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale76 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Tipo di scanalaturascanalatura diritta (straight-fluted cutting edges)
Numero di denti4
Tipo a gambodin 6535-ha
267,17 IVA esclusa
/ Unità
325,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione