9728760100000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 10,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 10.000
Rubix:999230214006608
Produttore:9728760100000
EAN:4031095337654


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760100000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 10,000
Alesatore a macchina Stock 72876 in metallo duro integrale con raffreddamento assiale interno e coating DLC. Progettato per fori ciechi con alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (straight flutes) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | stelo diritto (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione