9728750240000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 24,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72875 24.000
Rubix:999200200091049
Produttore:9728750240000
EAN:4031095294872
9728750240000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 24,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)24 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750240000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 24,000


Alesatore a macchina Stock 72875 Ø24 mm in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e tipo SuperR-HS-KD. Raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)24 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturascanalature diritte (bordi di taglio scanalati diritti)
Numero di denti8
Tipo a gambodin 6535-ha
428,64 IVA esclusa
/ Unità
522,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione