9728750340000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 34,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72875 34.000
Rubix:999200200091055
Produttore:9728750340000
EAN:4031095294810
9728750340000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 34,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)34 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750340000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 34,000


Alesatore a macchina Stock ad alte prestazioni per lavorazioni di precisione. Raffreddamento interno assiale e rivestimento AlTiN nano per migliori qualità di alesatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)34 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturascanalatura a cava dritta (straight-fluted cutting edges)
510,11 IVA esclusa
/ Unità
622,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione