9728770200000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 20,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 20.000
Rubix:999230214006624
Produttore:9728770200000
EAN:4031095337494


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770200000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 20,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S per fori ciechi, con condotto di raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Ideale per elevate velocità di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte (flute diritte), con divisione/spaziatura estremamente ineguale |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico diritto, tolleranza h6 (per serraggio in pinze idrauliche e mandrini di restringimento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione