9728730019900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 1,990
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72873 1.990
Rubix:170000000977689
Produttore:9728730019900
EAN:4031095280646


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728730019900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 1,990
Alesatore a macchina Stock 72873 in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno. Ideale per alesatura di qualità elevata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,99 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (lame dritte) con spaziatura delle scanalature estremamente disuguale |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione