9728720019900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 1,990

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72872 1.990
Rubix:170000000977682
Produttore:9728720019900
EAN:4031095280714
9728720019900-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72872 1,990

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)1,99 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728720019900-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 1,990


Alesatore a macchina Stock SuperR-HS con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento assiale. Ideale per alesature di alta qualità su fori di base.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)1,99 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturascanalature rettilinee
166,46 IVA esclusa
/ Unità
203,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione