9728730020300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,030
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72873 2.030
Rubix:170000000977693
Produttore:9728730020300
EAN:4031095280608


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,03 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728730020300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,030
Alesatore a macchina Stock MD ad alto rendimento con rivestimento Altin Nano. Diametro 2,03 mm e lunghezza 50 mm per lavorazioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,03 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Rivestimento | altin nano |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | cilindrico h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione