9728750160000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 16,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 16.000
Rubix:999200200091045
Produttore:9728750160000
EAN:4031095294919


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750160000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 16,000
Alesatore a macchina in metallo duro Stock 72875 16.000 con raffreddamento assiale interno e rivestimento AlTiN nano per lavorazioni ad alto rendimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (geradegenutet / straight fluted) |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 346,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 422,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione