9728760130000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 13,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 13.000
Rubix:999250926008050
Produttore:9728760130000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760130000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 13,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S Ø13,0 mm con raffreddamento assiale e rivestimento DLC. Scanalature dritte per elevata qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalatura dritta (straight-fluted) |
| Tipo a gambo | cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione