9728720020100-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,010
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72872 2.010
Rubix:170000000977684
Produttore:9728720020100
EAN:4031095280691


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,01 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728720020100-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,010
Alesatore a macchina Stock 72872 con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno assiale. Diametro 2,01 mm, profondità di lavorazione 22 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,01 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte (straight fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | cilindrico (tolleranza h6 per fissaggio) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione