9728770120000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 12,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 12.000
Rubix:999230214006620
Produttore:9728770120000
EAN:4031095337531


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770120000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 12,000
Alesatore a macchina Stock 72877 da 12,000 mm con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano per lavorazioni ad alto rendimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | cilindrico h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 449,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione