6250216-ARTICOLO F2171-3.2

Utensile alesatore per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:F2171-3.2
Rubix:999240117037373
Produttore:6250216
EAN:4031132342160
6250216-ARTICOLO F2171-3.2

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6250216-ARTICOLO F2171-3.2


Utensile alesatore per macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=3,2mm

Applicazioni

Foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione18 mm
Numero di denti6
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione