9728760160000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 16,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72876 16.000
Rubix:999230214006611
Produttore:9728760160000
EAN:4031095337623
9728760160000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)16 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728760160000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 16,000


Alesatore a macchina Stock 72876 Ø16 mm con raffreddamento assiale interno e rivestimento DLC. Ideale per finire fori di base con ottime qualità superficiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)16 mm
Lunghezza totale150 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Tipo di scanalaturascanalatura diritta (geradegenutet)
Numero di denti6
Tipo a gambogambo cilindrico (zylinderschaft, toll. h6)
499,81 IVA esclusa
/ Unità
609,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione