9728740260000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 26,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 26.000
Rubix:999200200091034
Produttore:9728740260000
EAN:4031095295022


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740260000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 26,000
Alesatore a macchina Stock in metallo duro (carburo cementato), rivestito AlTiN nano. Con raffreddamento assiale per fori di alta qualità e alte velocità di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | geradegenutet |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione