9728770140000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 14,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 14.000
Rubix:999230214006621
Produttore:9728770140000
EAN:4031095337524


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770140000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 14,000
Alesatore a macchina Stock 72877 in VHM/solid carbide con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento assiale interno. Ø14,000 mm, 6 denti, per elevate qualità foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (taglienti a spigolo) con passo estremamente non uniforme (eu) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione