9728750400000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 40,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72875 40.000
Rubix:999200200091058
Produttore:9728750400000
EAN:4031095291581
9728750400000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 40,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)40 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750400000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 40,000


Alesatore a macchina Stock 72875 con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno assiale. Serie SuperR-HS-KD per lavorazioni ad alte prestazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)40 mm
Lunghezza totale80 mm
Diametro stelo20 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
574,82 IVA esclusa
/ Unità
701,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione