9728760070000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 7,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 7.000
Rubix:999230214006606
Produttore:9728760070000
EAN:4031095337678


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760070000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 7,000
Alesatore a macchina Stock 72876 Ø7 mm con raffreddamento assiale e rivestimento DLC. Per alesare fori ciechi con alta velocità di taglio e qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo diritto (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione