Riferimenti
Walter Titex:F2171-9
Rubix:999240117037361
Produttore:6250228
EAN:4031132342283

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250228-ARTICOLO F2171-9
Alesatore per macchine utensili
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=9mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione