9728770110000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 11,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 11.000
Rubix:999250926008043
Produttore:9728770110000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770110000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 11,000
Alesatore a macchina integrale in metallo duro con raffreddamento assiale e rivestimento DLC per alte prestazioni. Ideale per finiture di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 87,8 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte con spaziatura estremamente disuguale |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 449,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione