9728770040000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 4,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 4.000
Rubix:999230214006614
Produttore:9728770040000
EAN:4031095337593


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 77 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770040000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 4,000
Alesatore a macchina Stock 72877 4,000 con raffreddamento assiale. Rivestimento DLC per elevate prestazioni e qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 77 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta (spaziatura estremamente irregolare) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | codolo cilindrico diritto (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione