Riferimenti
Walter Titex:F1342-7
Rubix:999240117038510
Produttore:5071784
EAN:4031132186764

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071784-ARTICOLO F1342-7
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
alesatori HSS per macchine F1342-7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo di scanalatura | straight-fluted (geradegenutet / rechte fluit) |
| Tipo a gambo | cylindrical shank (cilindrische schacht) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione