Riferimenti
Walter Titex:F1342-3.5
Rubix:999240117038522
Produttore:5071749
EAN:4031132186177

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : 5071749-ARTICOLO F1342-3.5
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-3.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groef (geradegenutet) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione