5071725-ARTICOLO F1342-16

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-16
Rubix:999240117037347
Produttore:5071725
EAN:4031132187495
5071725-ARTICOLO F1342-16

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)16 mm
Lunghezza totale170 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071725-ARTICOLO F1342-16


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=16mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)16 mm
Lunghezza totale170 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo12,5 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo di scanalaturarechtse spiraalgroef (spiral flute)
Tipo a gambocilindrische schacht
Numero di taglienti8
€ 71,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione