Riferimenti
Walter Titex:F1352-3
Rubix:999240117038474
Produttore:5071867
EAN:4031132188508

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071867-ARTICOLO F1352-3
Walter standard fino a Ø 1,3 mm
Alesatori per macchine HSS F1352-3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo di scanalatura | linksdrall (linkse helix) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione