9726700440000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 44,000

Alesatrici per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72670 44.000
Rubix:160000000195339
EAN:4031095021843
9726700440000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE  LUCIDI 72670 44,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)44 mm
Lunghezza totale336 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9726700440000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 44,000


Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,14 g
Diametro nominale (metrico)44 mm
Lunghezza totale336 mm
Materiale del corpohss-e
Profondità di lavorazione83 mm
Rivestimentolucido
44.000 mm
336.000 mm
Paese d'origineDE
347,54 IVA esclusa
/ Unità
424,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione