Riferimenti
Walter Titex:F1342-2.2
Rubix:999240117038526
Produttore:5071735
EAN:4031132185880

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071735-ARTICOLO F1342-2.2
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori per macchine in HSS F1342-2.2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2,2 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groef (rechte spiraal) |
| Tipo a gambo | cilinderschaft (zylinderschaft) |
| Numero di taglienti | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione