9729100022000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,200
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 2.200
Rubix:160000000195727
EAN:4031095218885


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100022000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,200
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 2,2 mm |
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 2.200 mm | |
| 53.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione