9729100049000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,900

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 4.900
Rubix:160000000195754
EAN:4031095218618
9729100049000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,900

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100049000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,900


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Rivestimentolucido
4.900 mm
86.000 mm
Paese d'origineDE
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione