9729100056000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 5,600
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 5.600
Rubix:160000000195761
EAN:4031095218540


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100056000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 5,600
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 5,6 mm |
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 5.600 mm | |
| 93.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore