9729300049000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,900

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 4.900
Rubix:160000000195915
EAN:4031095217000
9729300049000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,900

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300049000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 4,900


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro nominale (metrico)4,9 mm
Lunghezza totale93 mm
Diametro stelo6 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione26 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
4.900 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
80,23 IVA esclusa
/ Unità
97,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione