9729300075000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,500

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 7.500
Rubix:160000000195941
EAN:4031095216744
9729300075000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300075000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 7,500


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro nominale (metrico)7,5 mm
Lunghezza totale109 mm
Diametro stelo8 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione31 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
7.500 mm
109.000 mm
Paese d'origineDE
102,44 IVA esclusa
/ Unità
124,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione