9729300085000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,500

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72930 8.500
Rubix:160000000195951
EAN:4031095216645
9729300085000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,500

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)8,5 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729300085000-ALESATORE A MACCHINA NC MD 72930 8,500


Alesatrici NC, H7, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro nominale (metrico)8,5 mm
Lunghezza totale117 mm
Diametro stelo10 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
Refrigerazione internano
Campo di regolazioneb
8.500 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
128,39 IVA esclusa
/ Unità
156,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione