AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-R

Ammortizzatore rotante smorzamento rotazione a destra = FDN-57A-R553

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ACE:FDN-57-R
Rubix:999190200008699
Produttore:FDN-57-R
EAN:4049012013376
AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-R

Dettagli del prodotto : AMMORTIZZATORE ROTANTE FDN-57-R


I freni rotanti ACE sono esenti da manutenzione e pronti per l'installazione. Sono disponibili in versione fissa o regolabile. La direzione dello smorzamento può essere destra, sinistra o bidirezionale. I corpi esterni sono realizzati in metallo o plastica. La trasmissione della potenza può avvenire tramite montaggio su albero o pignone (4 moduli standard). I freni rotanti con pignoni sono disponibili con cremagliere dentate in plastica (Modules 0.5 to 1.0). Particolarmente adatti per registratori a nastro, fotocopiatrici, coperture per WC, valvole di ritegno, alette, coperchi, protezioni antipolvere, slot per lettori CD, vani portaoggetti per auto, industria del mobile ecc. Con la sua ampia gamma di prodotti e accessori, ACE offre soluzioni personalizzate per quasi tutte le applicazioni. I nostri consulenti esperti saranno lieti di aiutarvi a configurare gli accessori e ad assistervi nella progettazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Materialeacciaio
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima50 °C
Direzione di smorzamentorotazione in senso orario
Paese d'origineJP
Codice doganale84879051
52,10 IVA esclusa
/ Unità
63,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione